Cressall
Cressallの 電子部品(オンボード)
Cressallの 能動部品
Cressallの 集積回路(IC)
電力型巻線可変抵抗器 Cressall ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47593867
品番
ZC3/5-FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:490mΩ 、 許容差:±10% 、 終端スタイル:ネジ 、 テクノロジー:巻線 、 取り付け仕様:ボルトオン 、 シリーズ:ZC 、 長さ:330mm 、 動作温度 Min:-25℃