電力型巻線可変抵抗器 Ohmite ±260ppm/℃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47593919 品番D100K25RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:25Ω 、 許容差:±10% 、 定格電力:100W 、 温度係数:±260ppm/℃ 、 終端スタイル:はんだ 、 テクノロジー:巻線 、 取り付け仕様:ボルトオン 、 ケーススタイル:ほうろう 、 シリーズ:210 、 寸法:19.1 (Dia.) x 165.1mm 、 直径:19.1mm 、 長さ:165.1mm 、 構造:巻線 、 取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする