ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 能動部品
ARCOL(OHMITE)の 集積回路(IC)
電力型巻線可変抵抗器 Ohmite ±260ppm/℃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47593928
品番
D50K4R0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:4Ω 、 許容差:±10% 、 定格電力:50W 、 温度係数:±260ppm/℃ 、 終端スタイル:ラジアル 、 テクノロジー:巻線 、 取り付け仕様:ボルトオン 、 ケーススタイル:ほうろう 、 シリーズ:210 、 寸法:14.3 (Dia.) x 101.6mm 、 直径:14.3mm 、 長さ:101.6mm 、 動作温度 Min:+25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応