曜日別特売

電力計 Chauvin Arnou×Energy LCD 8桁 パルス出力 ULYSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 測定範囲:0 → 99999999kWh 、 ULYS TT80電力計. ULYS TT80は、多様な用途のエネルギー管理向けに設計された電力計で、スクリーン上でローカル又は内蔵の通信機能を介してリモートで使用できます。 この電力計には、MID認定モデルも用意しています。. 特長と利点:. 4つのDINモジュール LCDバックライトディスプレイ 3相 ユーザープロファイル(操作又は検査)に適合するディスプレイのカスタマイズ 複数の測定値: U、V、I、PF、F 1/5 A二次CTでの電流入力 料金体系に応じた電力量の累積合計と部分累積 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力をP、Q、Sとして設定可能 CTのパラメータを設定するための接続エラーインジケータと制御ループ Modbus RS485、M-Bus、イーサネット通信を内蔵(モデルによって異なる) MID認定モデルを用意( ; 124-2457 124-2457 、 ; 124-2459 124-2459 、 ; 124-2461 124-2461 ) リード線を密封できる端子カバー注文コード47594138品番P01331043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 測定範囲:0 → 99999999kWh 、 ULYS TT80電力計. ULYS TT80は、多様な用途のエネルギー管理向けに設計された電力計で、スクリーン上でローカル又は内蔵の通信機能を介してリモートで使用できます。 この電力計には、MID認定モデルも用意しています。. 特長と利点:. 4つのDINモジュール LCDバックライトディスプレイ 3相 ユーザープロファイル(操作又は検査)に適合するディスプレイのカスタマイズ 複数の測定値: U、V、I、PF、F 1/5 A二次CTでの電流入力 料金体系に応じた電力量の累積合計と部分累積 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力をP、Q、Sとして設定可能 CTのパラメータを設定するための接続エラーインジケータと制御ループ Modbus RS485、M-Bus、イーサネット通信を内蔵(モデルによって異なる) MID認定モデルを用意( ; 124-2457 124-2457 、 ; 124-2459 124-2459 、 ; 124-2461 124-2461 ) リード線を密封できる端子カバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする