曜日別特売
1CUTSJ221M0 東信工業 電解コンデンサ 220μF 東信工業 47595258

東信工業 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード47595258品番1CUTSJ221M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8.5 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15 mm, 19 mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:8.5mm 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 東信工業UTSJシリーズアルミ電解コンデンサ. 東信工業UTSJシリーズアルミ電解コンデンサは、オーディオ機器に最適なハイグレードコンデンサです。使用温度範囲: -40 → +85 ℃また、これらのコンデンサは低温安定性があります。85 ℃の定格動作温度で1000時間の耐久性があります。. 用途. オーディオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする