仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8.5 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 パッケージ/ケース:0811 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15 mm, 19 mm 、 寿命:1000h 、 直径:8.5mm 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性 、 東信工業UTSJシリーズアルミ電解コンデンサ. 東信工業UTSJシリーズアルミ電解コンデンサは、オーディオ機器に最適なハイグレードコンデンサです。使用温度範囲: -40 → +85 ℃また、これらのコンデンサは低温安定性があります。85 ℃の定格動作温度で1000時間の耐久性があります。. 用途. オーディオ
RoHS指令(10物質対応)対応