東信工業 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード47595294 品番1JUTSJ221M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10.5 (Dia.) x 22mm 、 高さ:22mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15 mm, 19 mm 、 寿命:1000h 、 直径:10.5mm 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性 、 東信工業UTSJシリーズアルミ電解コンデンサ. 東信工業UTSJシリーズアルミ電解コンデンサは、オーディオ機器に最適なハイグレードコンデンサです。使用温度範囲: -40 → +85 ℃また、これらのコンデンサは低温安定性があります。85 ℃の定格動作温度で1000時間の耐久性があります。. 用途. オーディオ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする