AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Amphenol ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:B7808A, LMR240●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 4GHz●リバースTNCコネクタ
注文コード
47595906
品番
RT1121A1-NT3G-7B-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:B7808A, LMR240●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 4GHz●リバースTNCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応