AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Amphenol ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:銅の上にニッケル●コンタクト材質:真鍮●リバースTNCコネクタ
注文コード
47595915
品番
RT6121A1-NT3G-1-50
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:銅の上にニッケル●コンタクト材質:真鍮●リバースTNCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応