画像準備中

同軸コネクタ Amphenol ストレート 50Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着, はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:LMR-200●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Amphenol 50 Ω TNC RF高耐久性コネクタ. 過酷な環境で使用するための50 Ω TNC RF同軸、高耐久性IP67コネクタ これらのTNC RF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。 内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。 これらのIP67高耐久性TNC RF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。 RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。 注文コード47595949 品番31-6505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着, はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:LMR-200●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Amphenol 50 Ω TNC RF高耐久性コネクタ. 過酷な環境で使用するための50 Ω TNC RF同軸、高耐久性IP67コネクタ これらのTNC RF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。 内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。 これらのIP67高耐久性TNC RF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。 RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする