同軸コネクタ RS PRO ストレート 33mm 50Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47596247 品番488-9324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:パネルマウント●電池タイプ:33 mm●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●RS 50 Ω RF同軸TNCバルクヘッド圧着ジャックコネクタ. ねじ付きカップリング機構と圧着 / 圧着終端を備えた50 Ω RF同軸TNCバルクヘッドジャックコネクタです。 この50 Ω RF同軸パネル取り付けソケットは、ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクト、シリコンガスケットを備え、RG174/U、RG 316/U、RG 188 A/Uを含む様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。 このTNCパネル取り付けジャックコネクタの一般的な用途には、振動に対する耐性が求められる信号、データ、ビデオ伝送が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする