Telegartner
同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCケーブルジャック
注文コード
47596369
品番
J01011A0014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCケーブルジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応