Telegartner
同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:HPF 240、LMR240、RF 240●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銅ニッケル金合金●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47596378
品番
J01010R0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:HPF 240、LMR240、RF 240●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銅ニッケル金合金●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応