曜日別特売

同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット BT 3002 2100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47596667品番310-825-TNG BT3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:2100●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:BT 3002●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Interface Componentsタイプ43 HDCS 2100シリーズ圧着ソケット. Interface Components製の業務用品質の機械加工が施されたタイプ43コネクタシリーズ(75 ?)です。 この高密度HDCS 2100シリーズストレート圧着ソケットは、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このコネクタはプッシュプル式のラッチ機構を備え、毎回一度で確実な接続が可能です。 タイプ43コネクタは、BT規格RC8003についてテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で使用できます。 多様なケーブルに適しており、一般に通信業界で使用されます。 圧着工具 ; 916-0524 916-0524 も別途購入できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする