画像準備中

日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様LED色:白●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:3.4 cd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 5.4mm●レンズ色:クリア●日亜315A、315B、315DシリーズLED. この日亜製のLEDファミリは、丸型3 mmのスルーホールパッケージに収納されています。さまざまな色を選択可能な315x LEDは、透明の拡散レンズを備えています。適切な用途には、ポータブル照明、装飾照明、標識などがあります。 注文コード47597157 品番NSPW315DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:3.4 cd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 5.4mm●レンズ色:クリア●日亜315A、315B、315DシリーズLED. この日亜製のLEDファミリは、丸型3 mmのスルーホールパッケージに収納されています。さまざまな色を選択可能な315x LEDは、透明の拡散レンズを備えています。適切な用途には、ポータブル照明、装飾照明、標識などがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする