日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:4.7 cd●ピン数:2●ビュー角:50 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:5 x 8.3mm●レンズ色:クリア●日亜500D、510D、520DシリーズLED. 日亜の500D、510D、520D LEDは、単色スルーホールLEDファミリです。これらのLEDは、クリアレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な5x0Dシリーズは、ポータブルライト、標識、装飾照明などの用途に最適です。 注文コード47597193 品番NSPL510DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:4.7 cd●ピン数:2●ビュー角:50 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:5 x 8.3mm●レンズ色:クリア●日亜500D、510D、520DシリーズLED. 日亜の500D、510D、520D LEDは、単色スルーホールLEDファミリです。これらのLEDは、クリアレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な5x0Dシリーズは、ポータブルライト、標識、装飾照明などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする