日亜化学工業
日亜化学工業の 電子部品(オンボード)
日亜化学工業の 受動部品
日亜化学工業の 光エレクトロニクス製品
日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3500個)
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:92 cd●ピン数:2●輝度フラックス:322 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 3.5 x 2mm●色温度:6500K●日亜219CシリーズLED
注文コード
47597297
品番
NVSW219CT-6570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:92 cd●ピン数:2●輝度フラックス:322 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 3.5 x 2mm●色温度:6500K●日亜219CシリーズLED
RoHS指令(10物質対応)
対応