NSCW310 日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装, PLCC-2 4V 日亜化学工業 47597744

日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装, PLCC-2 4V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47597744 品番NSCW310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:720 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●寸法:3.2 x 2.8 x 2mm●日亜NSCW310 LED内部リフレクタパッケージ. 日亜のNSCW310は、PLCC-2パッケージに収められた白色の表面実装(SMD) LEDです。 ツェナーダイオードを備えています。. 内蔵ESDでツェナーダイオードを保護 PLCC-2パッケージサイズは3.2 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.0 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする