仕様静電容量:470nF●電圧:1 kV dc, 250 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●リードピッチ:17.5mm●長さ:23.2mm●奥行き:19.1mm●高さ:20.1mm●寸法:23.2 x 19.1 x 20.1mm●温度特性:PP●リード径:0.8mm●共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応