画像準備中

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ HACD シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 270 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●リードピッチ:12.5mm●長さ:17.7mm●奥行き:13.3mm●高さ:13.9mm●寸法:17.7 x 13.3 x 13.9mm●温度特性:PP●許容差(プラス):+5%●共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応) 注文コード47598015 品番FHACD102V104J0LGZ0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 270 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●リードピッチ:12.5mm●長さ:17.7mm●奥行き:13.3mm●高さ:13.9mm●寸法:17.7 x 13.3 x 13.9mm●温度特性:PP●許容差(プラス):+5%●共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする