内容量1袋(5個)
仕様静電容量:470nF 、 電圧:1.25 kV dc, 300 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 リードピッチ:22.5mm 、 長さ:27.7mm 、 奥行き:22.3mm 、 高さ:23.4mm 、 寸法:27.7 x 22.3 x 23.4mm 、 温度特性:PP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
注文コード47598033
品番FHACD1C2V474J2LEZ0