内容量1袋(5個)
仕様静電容量:180nF●電圧:1.6 kV dc, 350 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●リードピッチ:22.5mm●長さ:27.7mm●奥行き:19.4mm●高さ:20.4mm●寸法:27.7 x 19.4 x 20.4mm●温度特性:PP●リード径:1mm●共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
注文コード47598067
品番FHACD162V184J2LEZ0