日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47598164
品番
TNR5V220K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い