日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47598173
品番
TNR10V470K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い