日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 10000μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:23 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●パッケージ/ケース:P25●リードピッチ:10mm●リード長さ:4mm●寿命:2000h●直径:23mm●リップル電流:1.55Arms●リーク電流:3 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ電解
注文コード
47598189
品番
EKMH100VSN103MP25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:23 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●パッケージ/ケース:P25●リードピッチ:10mm●リード長さ:4mm●寿命:2000h●直径:23mm●リップル電流:1.55Arms●リーク電流:3 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ電解