内容量1袋(50個)
仕様静電容量:10000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 33mm 、 高さ:33mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:SMQ 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:2550mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.42%
注文コード47598216
品番ESMQ100ELL103MLN3S