日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 10000μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:10000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:26.4 (Dia.) x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 シリーズ:KMH 、 直径:26.4mm 、 リップル電流:2.87Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47598304
品番
EKMH350VSN103MQ45S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:26.4 (Dia.) x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 シリーズ:KMH 、 直径:26.4mm 、 リップル電流:2.87Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応