日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 10000μF
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:31 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:2mm 、 構造:封入 、 直径:31mm 、 リップル電流:4.04Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだ
注文コード
47598338
品番
EKMH500VSN103MR50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:31 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:2mm 、 構造:封入 、 直径:31mm 、 リップル電流:4.04Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応