内容量1袋(50個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:1650mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解
注文コード47598347
品番EKMQ6R3ELL103ML25S