日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:2000h 、 直径:23mm 、 リップル電流:1.5Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード
47598426
品番
EKMH101VSN102MP35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:2000h 、 直径:23mm 、 リップル電流:1.5Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性