日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:2000h 、 直径:23mm 、 リップル電流:1.5Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだ
注文コード
47598435
品番
EKMH101VSN102MP35S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:2000h 、 直径:23mm 、 リップル電流:1.5Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応