内容量1箱(200個)
仕様電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:2mm 、 寿命:3000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:2.35Arms 、 リーク電流:<=3√CV μA @ 5分 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
注文コード47598496
品番EKMS161VSN102MP40S