EKMS161VSN102MP40S 日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF 日本ケミコン 47598514

日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:3000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:2.35Arms 、 リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途 注文コード47598514 品番EKMS161VSN102MP40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:3000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:2.35Arms 、 リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47598636
2019-12-25
用途:
経年車のETACS修理
卸売・小売業

経年車はどうしても容量抜けでの電装系不具合が発生(朝だけ症状がでるなど)します。アッセンしか無い部品は費用が高いので、修理してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする