日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16.5 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●パッケージ/ケース:L15●リードピッチ:7.5mm●リード長さ:15mm●寿命:2000h●直径:16.5mm●リップル電流:1010mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性
注文コード
47598636
品番
ESRG350ELL102ML15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16.5 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●パッケージ/ケース:L15●リードピッチ:7.5mm●リード長さ:15mm●寿命:2000h●直径:16.5mm●リップル電流:1010mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●極性あり:極性