EKY-350ELL102MK25S 日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF 日本ケミコン 47598663

日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 x 25mm 、 長さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000h 、 直径:12.5mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:2230mArms 、 リーク電流:350 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ注文コード47598663品番EKY-350ELL102MK25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 x 25mm 、 長さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000h 、 直径:12.5mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:2230mArms 、 リーク電流:350 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47598636
2019-12-25
用途: 経年車のETACS修理
卸売・小売業

経年車はどうしても容量抜けでの電装系不具合が発生(朝だけ症状がでるなど)します。アッセンしか無い部品は費用が高いので、修理してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする