内容量1箱(1000個)仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 長さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:5000h 、 直径:12.5mm 、 等価直列抵抗:1.6Ω 、 リップル電流:2280mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)注文コード47598679品番EGPA350ELL102MK25S