日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:1000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●パッケージ/ケース:K25●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:27mΩ●リップル電流:2230mArms●リーク電流:350 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
注文コード
47598688
品番
EKY-350ELL102MK25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●パッケージ/ケース:K25●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:27mΩ●リップル電流:2230mArms●リーク電流:350 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応