EGPA500ELL102MK35S 日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF 日本ケミコン 47598733

日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2個)仕様電圧:50V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●長さ:35mm●パッケージ/ケース:K35●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●シリーズ:GPA●直径:12.5mm●等価直列抵抗:800mΩ●リップル電流:2510mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)注文コード47598733品番EGPA500ELL102MK35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:50V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●長さ:35mm●パッケージ/ケース:K35●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●シリーズ:GPA●直径:12.5mm●等価直列抵抗:800mΩ●リップル電流:2510mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47598636
2019-12-25
用途: 経年車のETACS修理
卸売・小売業

経年車はどうしても容量抜けでの電装系不具合が発生(朝だけ症状がでるなど)します。アッセンしか無い部品は費用が高いので、修理してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする