日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1000μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8.5 (Dia.) x 13mm 、 高さ:13mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:8.5mm 、 リップル電流:540mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.28%
注文コード
47598749
品番
ESMQ6R3ELL102MHB5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8.5 (Dia.) x 13mm 、 高さ:13mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:8.5mm 、 リップル電流:540mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.28%