内容量1袋(5個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 x 10mm 、 高さ:10mm 、 パッケージ/ケース:JA0 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:430mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVAシリーズ
注文コード47598776
品番EMVA6R3ADA102MJA0G