日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47598943
品番
EKXG401ELL101MMN3S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18.5 (Dia.) x 33mm 、 高さ:33mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:10000h 、 直径:18.5mm 、 リップル電流:1720mArms 、 リーク電流:1700 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応