日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
47599074
品番
EMVH101ADA100MHA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:100V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●奥行き:8.3mm●リードピッチ:3.1mm●構造:金属封入●直径:8mm●等価直列抵抗:50Ω●リップル電流:70mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応