日本ケミコン 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47599083 品番EMVH101ADA100MHA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8.3 x 8.3 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 シリーズ:MVH 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:50Ω 、 リップル電流:70mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする