日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47599126
品番
EKXG201ELL100MJ16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
静電容量:10μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10.5 (Dia.) x 17.5mm 、 高さ:17.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:KXG 、 直径:10.5mm 、 リップル電流:315mArms 、 リーク電流:180 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応