日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47599144
品番
EKMQ201ELL100MHB5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8.5 (Dia.) x 13mm 、 高さ:13mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:8.5mm 、 リップル電流:57mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性