仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.6 x 6.6 x 5.7mm 、 高さ:5.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.9mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:42Ω 、 リップル電流:51mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応