内容量1箱(500個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 20mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:2530mArms 、 リーク電流:420 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 KYシリーズ
注文コード47599354
品番EKY-350ELL122ML20S