日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:1200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●長さ:30mm●パッケージ/ケース:K30●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:1.3Ω●リップル電流:2560mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど) 注文コード47599397 品番EGPA350ELL122MK30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●長さ:30mm●パッケージ/ケース:K30●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:1.3Ω●リップル電流:2560mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする