内容量1袋(2個)
仕様静電容量:1200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 40mm●長さ:40mm●パッケージ/ケース:K40●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:500mΩ●リップル電流:2870mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)
注文コード47599467
品番EGPA500ELL122MK40S