日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:LXZ 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:50mΩ 、 リップル電流:2800mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照) 注文コード47599616 品番ELXZ500ELL152ML35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:LXZ 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:50mΩ 、 リップル電流:2800mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする